Motion
MM450
Multimètre numérique mince, TRMS Auto-Ranging, 600V, Temp.
N° D’ARTICLE MI14231625
N° MFRMM450
Prix114.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Multimètre numérique mince, TRMS Auto-Ranging, 600V, Temp.
N° D’ARTICLE MI14231625
N° MFRMM450
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
Prix114.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mesure de tension CC maximale
    600 V c.c.
  • Poids
    0.575 lb

Détails

  • Type d’affichage
    Écran ACL
  • Caractéristiques et avantages
    • Multimètre avec technologie TRMS (Automatic Range True Root Average Square) pour une précision accrue • Mesure jusqu’à 600V tension CA/CC, Courant CA/CC de 10A et résistance de 50 MΩ, continuité, température, capacité, fréquence, cycle de service, et des diodes de test • Haute visibilité, affichage à contraste inversé avec réglage automatique du rétroéclairage • Protection Lead-Alert avec DEL pour le placement des fils d’essai • Profil mince permettant au multimètre de s’insérer facilement dans la plupart des poches • Indicateur de batterie faible et compartiment à piles et fusibles facilement accessible • Compteur durable conçu pour résister à une chute de 6.6-Foot (2 m) • Comprend une pochette de transport, cordons de mesure de sécurité CAT III 1000V/CAT IV 600V , thermocouple avec adaptateur et 2 piles AAA • Cote de sécurité CAT III 600V • Pour une utilisation dans des environnements électromagnétiques de base et contrôlés tels que résidentiels, emplacements commerciaux et industriels légers
  • Mesure du courant alternatif max.
    10 A
  • Mesure du courant CC max.
    10 A
  • Mesure de la tension CA maximale
    600 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE MINCE MM450 , TRMS
  • Multimètre avec technologie TRMS (Automatic Range True Root Mean Square) pour une précision accrue
  • Mesure jusqu’à 600V tension CA/CC, 10A courant CA/CC et 50 MΩ de résistance, continuité, température, capacitance, fréquence, cycle de service et diodes d’essai
  • Affichage à contraste inversé et haute visibilité avec réglage automatique du rétroéclairage
  • Protection Lead-Alert avec DEL pour le placement des fils d'essai
  • Le profil mince permet au multimètre de se glisser facilement dans la plupart des poches
  • Indicateur de batterie faible et compartiment à fusibles et batterie facilement accessible
  • Compteur durable conçu pour résister à une chute de 6.6-Foot (2 m)
  • Comprend une pochette de transport, des cordons de mesure CAT III 1000V/CAT IV 600V homologués pour la sécurité, un thermocouple avec adaptateur et 2 piles AAA
  • Cote de sécurité CAT III 600V
  • Pour une utilisation dans des environnements électromagnétiques de base et contrôlés tels que les emplacements résidentiels, commerciaux et industriels légers