Motion
55604
Sacs à outils - Corps à tissage balistique, matériau de fond en polypropylène moulé dur, nombre de compartiments : 28
N° D’ARTICLE MI14231648
N° MFR55604
Prix184.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sacs à outils - Corps à tissage balistique, matériau de fond en polypropylène moulé dur, nombre de compartiments : 28
N° D’ARTICLE MI14231648
N° MFR55604
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
Prix184.29 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Le sac à dos à outils à roulettes comprend des roues robustes de 3-Inch qui peuvent traverser des chemins non pavés • Se transforme facilement en sac à outils à roulettes en allongeant la poignée télescopique et en rangeant les bretelles derrière le rembourrage du dos • La poignée s’enroule sur les côtés du sac pour offrir un soutien et une stabilité supplémentaires lors des manœuvres dans les coins • Le rembourrage supplémentaire à l’arrière s’étend sur le fond rigide pour le confort de transport • Fabriqué avec un matériau durable à armure balistique 1680d résistant à l’eau • Comprend un support de lampe frontale qui tient une lampe frontale Klein Tools pour éclairer l’intérieur du sac à outils ou l’environnement externe (lampe vendue séparément, cat. Nos 56062, 56049) • Poche avant rigide et moulée qui aide à protéger les articles comme les téléphones et les lunettes de sécurité • 28 poches pour un rangement maximal des outils et de l’équipement et comprend un intérieur spacieux pour les gros outils à main • Le fond entièrement moulé protège contre les éléments • Rembourrage supplémentaire à l’arrière qui s’étend sur le fond rigide pour plus de confort • Fermeture éclair principale conçue avec tirettes de fermeture éclair verrouillables (verrouillage non inclus)
  • Matériel
    Corps en tissage balistique, fond en polypropylène moulé dur
  • Nombre de compartiments
    28

Aperçu

Description du fabricant
55604 SAC À DOS POUR OUTILS ROULANTS
  • Le sac à dos pour outils à roulettes est doté de roues robustes de 3-Inch qui peuvent emprunter des chemins non pavés
  • Passez facilement du sac à dos au sac à outils en allongeant la poignée télescopique et en rangeant les bretelles derrière le rembourrage arrière
  • La poignée enveloppe les côtés du sac pour offrir un soutien et une stabilité supplémentaires lors des manœuvres dans les coins
  • Le rembourrage supplémentaire au dos s’étend par-dessus le bas rigide pour un transport confortable
  • Fabriqué avec un tissage balistique 1680d durable et résistant à l’eau
  • Comprend un support de phare qui tient une lampe frontale Klein Tools pour illuminer l’intérieur du sac à outils ou l’environnement externe (lampe frontale vendue séparément, cat. N° 56062, 56049)
  • La poche avant rigide et moulée aide à protéger les articles comme les téléphones et les lunettes de sécurité
  • 28 poches pour un rangement maximal des outils et de l’équipement et comprend un intérieur spacieux pour les gros outils à main
  • Le fond entièrement moulé protège contre les éléments
  • Le rembourrage supplémentaire à l’arrière s’étend sur le fond rigide pour un transport confortable
  • Fermeture à glissière principale avec tirettes verrouillables (cadenas non inclus)