Aperçu
- L’ensemble de tournevis isolés comprend des tournevis Phillips 1/4-Inch à fentes et no 2 dans des tiges rondes de 4-Inch, ainsi que des tournevis carrés no 2 , no 1, no 2 Phillips et 3/16-Inch pointes fendues dans des tiges rondes de 6-Inch
- Les tournevis homologués 1000V sont dotés d’une couche d’isolant orange vif résistant aux chocs et aux flammes pour protéger contre les chocs électriques
- Fabriqué aux États-Unis
- Trou d’attache pour plus de sécurité lors du travail en hauteur
- Poignées coussinées pour un couple et un confort accrus
- Tip-Ident® identifie rapidement l’orientation de la pointe du tournevis afin que vous puissiez facilement engager la pointe du tournevis avec la vis
- Satisfait ou dépasse les normes ASTM F1505-16(2021) et CEI 60900:2018