Spécifications
Dimensions
- Poids30.93 lb
Détails
- ECCNEAR99
- Code d’harmonisation8467290040
- CUP_NON0045242637768
- GarantieOutil de 5 ans, batterie de 2 ans
Aperçu
- Le marteau perforateur est compact pour accéder aux espaces restreints
- La fonction d’arrêt automatique sur le marteau perforateur empêche la surrotation et le grippage
- Le tournevis à chocs est doté d’une lumière DEL pour une visibilité complète de l’espace de travail
- Marteau perforateur 2904-20 : seulement 6.9 po de longueur pour accéder aux espaces restreints et réduire la fatigue
- Marteau perforateur 2904-20 : fonction d’arrêt automatique pour empêcher la surrotation dans un repli pour une sécurité accrue, équipé d’un voyant d’arrêt automatique dédié au pied de l’outil
- Visseuse à chocs 2953-20 : Éclairage à trois DEL pour une visibilité maximale de l’espace de travail
- Visseuse à chocs 2953-20 : CONTRÔLE DE DÉCLENCHEMENT ULTIME en offrant une accélération en douceur pour les petites fixations afin d’éviter le dénudage des vis ou l’endommagement des matériaux
- 2730-20 6-1/2 po. Scie circulaire : moteur sans balai POWERSTATE : alimente toutes les autres scies circulaires sans fil de 18 volts et prolonge la durée de vie de l’outil jusqu’à 3x
- Blocs-piles REDLITHIUM XC 5.0 Ah : offrent plus de travail par charge et plus de travail pendant toute la durée de vie du bloc-piles que la concurrence
- Intelligence REDLINK PLUS : assure une performance optimale et fournit une protection contre les surcharges pour éviter d’endommager l’outil et la batterie lors d’applications lourdes tout en maintenant la compatibilité dans l’ensemble du système M18
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee