Motion
752017
Ensemble d’outils de mécanicien principal SAE/métrique, 66 pièces, prise de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI14390033
N° MFR752017
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble d’outils de mécanicien principal SAE/métrique, 66 pièces, prise de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI14390033
N° MFR752017
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Comprend
    1/4 Inch Drive 6 Point Shallow Sockets: (SAE: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 Inch), (Metric: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm), 1/4" Drive 6 Point Deep Sockets: (SAE: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 Inch), (Metric: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm), 1/4" Drive #2 Phillips Bit Socket Hex SAE, 1/4" Drive Bit Sockets: (SAE: 3/16, 7/32, 1/4 Inch), (Metric: 3, 4, 5, 6 mm), 1/4 Inch Drive Tamper Proof Torx® Bit Sockets: (TT-10, TT-15, TT-20, TT-25, TT-27, TT-30), 1/4 Inch Drive Tools and Accessories:72 Tooth Sealed Head Ratchet, 6-Inch Extension, Universal Joint, Spinner Handle, Coupler, Bits with Bit Holder: Phillips: #1, #2 (2 pc.), Slotted: 3/16, 1/4 Inch, Torx®: (T-8, T-10, T-15, T-20, T-25), Blow Molded Case
  • Garantie
    À vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
OUTIL SAE/MÉTRIQUE 752017 66 PC 1/4IN
  • ENSEMBLE COMPLET : Comprend un entraînement 1/4-inch  : 51 douilles SAE et métriques, 72 à cliquet à dents et 14 outils et accessoires
  • COMPREND : un étui de rangement durable de haute qualité qui se décompose avec des charnières amovibles pour un rangement facile dans les tiroirs de la boîte à outils et se réassemble en quelques secondes pour le transport des outils
  • COMBINEZ AVEC D’AUTRES ENSEMBLES MAÎTRES : Créez facilement une collection complète d’outils ou ajoutez-la à un ensemble existant avec ces ensembles pratiques.
  • CONSTRUCTION DE LA QUALITÉ : Les outils respectent ou dépassent les normes ANSI en matière d’ajustement, de finition et de couple

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté