Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTP ou taille 6
- Taille pour homme6
- Taille6
Détails
- Détails supplémentairesBandes de paume réfléchissantes, conception à enfiler rapide
- ApplicationContrôle de la circulation
- DescriptionGants de contrôle de la circulation avec paumes réfléchissantes, offrant flexibilité et visibilité totale
- Mot-clé de descriptionContrôle de la circulation
- EN3881121 A
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de priseBandes réfléchissantes
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieContrôle de la circulation
- Numéro de catalogue du fabricant307-06
- Type de produitGants tout usage
- Caractéristiques de la paumeBandes réfléchissantes
- Gamme de produitsSonneurs
- Type de protectionContrôle de la circulation
- Réfléchissant ou haute visibilitéOui
- SérieRINGERS R307
- Normes respectéesEN 388, 2016
- TypeHaute visibilité