Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Taille pour homme10
- Taille10
Détails
- Détails supplémentairesPaumes réfléchissantes, visibilité améliorée
- ApplicationContrôle de la circulation
- Style reversChaussures à enfiler
- Type de poignetChaussures à enfiler
- DescriptionGants de contrôle de la circulation avec paumes réfléchissantes, offrant flexibilité et visibilité totale
- Mot-clé de descriptionContrôle de la circulation
- EN3881121 A
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieContrôle de la circulation
- Numéro de catalogue du fabricant307-10
- Type de produitGants tout usage
- Caractéristiques de la paumeBandes réfléchissantes
- Gamme de produitsSonneurs
- Type de protectionVisibilité améliorée
- Réfléchissant ou haute visibilitéOui
- SérieRINGERS R307
- Normes respectéesEN 388, 2016 , EN 388
- TypeHaute visibilité