Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale3.3 po
- Longueur totale17 po
- Accident vasculaire cérébral1.25 po
- Poids de l’outil6.3 lb
Détails
- Tension de la batterie20 V
- ComprendScie alternative C5101 20V , (2) BL2022 5.0Ah piles, chargeur double tension BC1121 , cordon de chargeur, manuels. Lames de scie NON incluses.
- MatérielNylon
- Vitesse variableVitesse variable
- GarantieOutil : 1 an Batterie : 2 ans Chargeur : 3 ans
Aperçu
- VITESSE : Coupe les tuyaux en acier 20 % plus rapidement que le principal concurrent sans fil.
- POIDS : 5 % plus léger que le principal concurrent sans fil à seulement 6.3lbs.
- PERFORMANCE : Le puissant moteur sans balais et l’engrenage haut de gamme prolongent la durée de vie de l’outil sans sacrifier la vitesse de coupe, permettant à l’opérateur de faire face aux tâches les plus difficiles sans caler.
- DURABILITÉ : Résistant à plus d’une douzaine de produits chimiques d’atelier courants; certifié UL IPX6 résistant à l’eau.
- FACILITÉ D’UTILISATION : La pince de lame sans outil vous permet d’effectuer des changements rapides et faciles.
- SÉCURITÉ : Un verrou de gâchette offre une protection anti-redémarrage et un crochet de suspension vous permet de ranger votre outil en toute sécurité.
- RÉGLAGE : La semelle réglable vous donne un meilleur contrôle pendant que vous travaillez et prolonge la longévité de la lame.
- VISIBILITÉ : la lumière DEL aide à réduire les ombres afin que vous puissiez voir clairement votre zone de travail.
- Également disponible dans la trousse C5101-K22 qui comprend (2) BL2022 5.0Ah piles et un chargeur à double tension BC1121 .
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire