Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Taille maximale19 mm
- Taille min.8 mm
Détails
- Détails supplémentairesL’ensemble d’entraînement 3/8-in bronze industriel de 22 pièces est équipé d’un cliquet 120 dents et d’un large assortiment de douilles. Cet ensemble est parfait pour la réparation automobile, la construction générale et les réparations à faire soi-même.
- Finition/revêtementBronze industriel Chrome
- Nombre de pièces22
- Style d’arbreDroit standard
- Pointes de support6 PT
- Type de jeu de douillesNon touché
Aperçu
- RÉSISTANCE À LA CORROSION : Fini chromé métallique pour pistolet
- ACCÈS AUGMENTÉ ET BAIGNOIRE D’ARC MINIMALE : Cliquet 120-Tooth
- COUPLE DE SERRAGE AUGMENTÉ : Douille à 6 pointes avec fixation
- MOBILITÉ ET DURABILITÉ : Étui de rangement compact
- IDENTIFICATION RAPIDE DE LA TAILLE : Marques importantes
- Satisfait ou dépasse les spécifications ASME