Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.65 po
- Longueur7.81 po
- Largeur6.29 po
Détails
- Caractéristiques et avantages• Le crochet à godet pour monteur offre un rangement pratique pour les poignées, les outils électriques, les sangles et les godets • La configuration est simple en fixant facilement le crochet à un godet aérien à rebord de 5.1 cm (2-Inch) • Conçu avec un loquet verrouillable pour aider à réduire le risque de chute d’outils • Connectez des outils pesant jusqu’à 7 lb avec un point d’attache de 4-Foot • Capacité de charge statique maximale de 18.1 kg (40-Pound) pour contenir les bons outils pour le travail • Fabriqué avec une porte en nylon renforcé de verre pour passer à travers des conditions météorologiques imprévisibles • Localisez rapidement le loquet orange vif pour connecter ou récupérer les outils, même avec des gants
Aperçu
- Le crochet à seau Lineman offre un rangement pratique pour les poignées, les outils électriques, les sangles et les seaux
- Setup is simple by easily attaching the hook to a 2-Inch (5.1 cm) lip aerial bucket
- Conçu avec un loquet verrouillable pour aider à réduire le risque de chute des outils
- Connectez des outils jusqu’à 7 livres avec un point de fixation de 4-Foot
- La charge statique maximale de 18.1 kg (40-Pound) peut contenir les bons outils pour le travail
- Fabriqué avec un portail en nylon renforcé de verre pour traverser les conditions météorologiques imprévisibles
- Localisez rapidement le loquet orange vif pour connecter ou récupérer les outils, même avec des gants