Motion
D5052KIT
pince à pompe - 4.7500 po OAL
N° D’ARTICLE MI15337706
N° MFRD5052KIT
Prix62.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
pince à pompe - 4.7500 po OAL
N° D’ARTICLE MI15337706
N° MFRD5052KIT
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
Prix62.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3.20 cm, 1.2500 po
  • Longueur
    12.10 cm, 4.7500 po
  • Longueur totale
    4.7500 po
  • Poids
    1.2 lb
  • Largeur
    32.10 cm, 12.6300 po

Détails

  • Application
    Usage général
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    092644730511

Aperçu

Description du fabricant
D5052KIT PINCES À POMPE À GRIFFE CLASSIQUE, 2 PIÈCES
  • L’ensemble de pinces comprend une clé 7-Inch (réf. no D530-7) et clé à pince de 10-Inch (réf. No D530-10)
  • Surface de préhension avec dents plus spécialement durcies pour réduire l’usure et une prise positive
  • La construction durable rend ces pinces à pompe de style classique assez robustes pour gérer le travail
  • Les pinces à pompe avec rivet à réglage rapide permettent un réglage rapide et facile d’une seule main des mâchoires de la pince
  • Les pinces à pompe à mâchoire unique offrent plusieurs points de contact pour un couple maximal
  • Conception compacte et étroite pour faciliter le travail dans les espaces petits ou difficiles d’accès
  • Les poignées trempées dans le plastique offrent confort et couleur vive qui est facile à repérer dans les environnements peu éclairés