Motion
54821MB
Boîte à outils à tiroir simple MODbox™
N° D’ARTICLE MI15338045
N° MFR54821MB
Prix306.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîte à outils à tiroir simple MODbox™
N° D’ARTICLE MI15338045
N° MFR54821MB
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
Prix306.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE À OUTILS À TIROIR UNIQUE 54821MB MODBOX
  • La boîte à outils à tiroir unique MODbox™ est fabriquée avec des polymères résistants aux chocs et s’interconnecte facilement pour un poste de travail mobile personnalisé
  • Le grand tiroir ouvert permet de ranger les articles plus volumineux, comme les outils électriques, et est livré avec deux séparateurs amovibles pour plus de flexibilité et de commodité
  • La barre de verrouillage fixe le tiroir pour le transport et se range proprement dans la base de la boîte lorsqu’elle n’est pas utilisée
  • Le canal inférieur renforcé offre une rigidité pour éviter l’affaissement du tiroir lors du chargement; le tiroir robuste supporte 22.7 kg ( 50 lb)
  • Les glissières à roulement à billes robustes s’étendent complètement et permettent une ouverture et une fermeture en douceur
  • Le loquet de verrouillage rouge renforcé d’acier empêche le vol d’outils en utilisant n’importe quel cadenas de 5/16-Inch po de diamètre ou moins
  • Fixez l’ensemble du système avec un câble de verrouillage en utilisant un emplacement de verrouillage renforcé d’acier 3/8-Inch
  • Les traverses latérales intégrées offrent un accès facile aux articles couramment utilisés; les accessoires de traverses latérales sont offerts séparément
  • Le couvercle comprend une règle moulée et une rainure en V pour conduit ou PVC