Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/4 po, 3/8 po
- Taille maximale13/16 po
- Taille min.1/4 po
Détails
- Accessoires60536~60629~54875MB~
- Code d’harmonisation8204200000
- Nombre de pièces8
Aperçu
Description du fabricant
65618 HD TROUSSE DE DOUILLES RABATTABLES, SAE, 8 PIÈCES
- L’adaptateur polyvalent rend les douilles compatibles avec le système Klein KNECT pour un potentiel de conduite illimité
- L’ensemble de douilles à chocs pour puits profonds comprend dix tailles combinées en cinq douilles à code de couleur et deux adaptateurs imbriqués
- L’ensemble comprend des douilles de tailles 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 3/4 et 11/16 x 13/16-Inch
- Les trois douilles les plus petites de taille 1/4-Inch à 9/16-Inch sont empilables et compatibles avec l'arbre inclus avec la N° 65238, 65239, 65626, 652QS, 653QS, 634QS, 656QS
- Adaptateur à entraînement carré spécialisé Klein KNECT, compatible avec la clé à douilles à passage continu Klein Tools et tout cliquet à entraînement carré 3/8-Inch
- Adaptateurs imbriqués pour double entraînement (arbre à douille à tête hexagonale 1/4-Inch imbriqué dans adaptateur carré 3/8-Inch )
- Le système de rangement compact et modulaire avec couvercle transparent est compatible avec MODbox et empilable avec d’autres caisses de conception similaire