Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame16 pi
Détails
- Détails supplémentairesLe ruban à mesurer magnétique MILWAUKEE 5m/16ft offre une lame plus droite et plus rigide. La lame reste rigide à 12’, ce qui réduit le renversement de la lame et permet de mesurer efficacement les matériaux courants sur le chantier. Ce ruban à mesurer est équilibré à la main pour un meilleur contrôle du corps et de la lame. L’aimant à profil bas offre une prise améliorée du crochet supérieur et inférieur. La lame se rétracte en douceur et est dotée d’un revêtement anti-déchirure à double face qui renforce le premier 6”. Le ruban offre 15 pi de portée et 12’ pi de remarquable, ce qui vous permet de prendre de longues mesures par vous-même et d’aller plus loin sur le chantier.
- Pince de ceintureOui
- Revêtement de lameCouche transparente
- Matériau de la lameAcier
- CouleurRouge
- VerrouillableOui
- MagnétiqueOui
- CUP_NON045242822669
Aperçu
- LAME PLUS DROITE ET PLUS RIGIDE.
- Lame rigide à 12ft
- Meilleur équilibre, plus de contrôle
- Moins de rebouclages de lames
- Aimant à profil bas - Meilleure prise de crochet
- Rétraction lisse
- Le revêtement anti-déchirures à double face renforce les 6” premières lames
- Corps entièrement renforcé résistant aux chocs
- Pince de ceinture en fil métallique réduisant les déchirures de poche
- Impression 2-Sided pour faciliter la lecture
- Échelle architecturale
- Boucle de longe
- Échelles métriques et SAE
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la circulaire
Dépliant sur les prix MilwaukeeMilwaukee propose des remises d'une durée limitée, des offres d'outils gratuits et des économies groupées sur les outils électriques, les batteries et les accessoires M18 FUEL. Conçu pour aider les professionnels à maximiser la valeur tout en améliorant l’équipement robuste.
Voir la circulaire
Dépliant sur les rabais de MilwaukeeCatalogue de remises promotionnelles Milwaukee comprenant des outils groupés, des offres de produits gratuits, des incitations à la carte-cadeau et des promotions à durée limitée. Présentation organisée des produits et promotions vérifiées. Mise en page organisée des produits et détails promotionnels vérifiés pour le marketing client.
Voir la circulaire
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Guide de travail des métaux Milwaukee
Le Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre Ceramic+, Performance+ et les produits abrasifs pour le travail des métaux conçus pour la coupe, le meulage, l’enlèvement de matière et les environnements de fabrication haute performance. 
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.