Motion
55582
sac à outils - Polyester, matériau du fond en polyester
N° D’ARTICLE MI15773625
N° MFR55582
Prix28.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
sac à outils - Polyester, matériau du fond en polyester
N° D’ARTICLE MI15773625
N° MFR55582
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
Prix28.26 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pochette à fermeture éclair à deux compartiments pour organiser tout ce dont vous avez besoin et facilement accessible • Fabriqué en matériau 1680d résistant à l’eau • Fond renforcé en matériau 2520d • Fond plat de 3-Inch permettant au sac à fermeture éclair de se tenir debout pour un accès facile • Poignée pour un transport facile • Couleur orange distincte aidant à organiser les outils par tâche spécifique • Sac à fermeture éclair de 10-Inch de long x 6-Inch de haut x 3-Inch de fond plat (25 x 15 cm x 7.5 cm)
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Bas en polyester, polyester
  • Style de sac à outils
    Sac à double fermeture à glissière

Aperçu

Description du fabricant
SAC À DOUBLE FERMETURE À GLISSIÈRE 55582 , 10 X 6 X 3-INCH
  • La pochette zippée à deux compartiments permet de ranger tout ce dont vous avez besoin et d’y accéder facilement
  • Fabriqué avec un matériau résistant à l’eau 1680d
  • Fond renforcé fabriqué en matériau 2520d
  • Le fond plat 3-Inch permet au sac à fermeture à glissière de tenir debout pour un accès facile
  • Poignée pour un transport facile
  • La couleur orange distincte aide à organiser les outils par tâche spécifique
  • Le sac à fermeture à glissière mesure 10-Inch 15 x 7.5 -Inch cm de long 6-Inch x 3 po de fond plat (25 x 102 cm x 103 cm)