Spécifications
Dimensions
- Poids3.3 lb
Détails
- ApplicationBoulons à tête hexagonale à usage général
- Revêtement de finitionPlongé dans le plastique
- ComprendClé pour pince compacte D53110 , 10-Inch, clé pour pince compacte D53112 , 12-Inch, clé pour pince compacte D5317 , 7-Inch
- MatérielAcier forgé
- Nombre de pièces3
- Type de pinceClé à pince
- TypeClé à pince compacte
Aperçu
- Les clés à pince compactes sont dotées de mâchoires parallèles pour une prise sûre et lisse sur les écrous, les boulons et les pièces, assurant un fonctionnement sans dommage
- La mâchoire est dotée de mâchoires lisses pour une installation sans dommage
- Bouton à réglage rapide permettant un réglage rapide et facile des mâchoires de la pince d’une seule main
- La clé à pince réglable présente un rapport de levier élevé, offrant une prise exceptionnelle pour tenir ou plier diverses pièces
- Conception compacte et étroite pour faciliter le travail dans les espaces petits ou difficiles d’accès
- L’ensemble 3-Piece comprend une mâchoire 1-1/2-Inch avec 15 positions (réf. No. D5317), une mâchoire de 2-Inch avec 19 positions (cat. No. D53110), et une mâchoire 2-1/2-Inch avec 24 positions (Cat. n° D53112) pour des tâches polyvalentes
- Les marques de taille laser permettent de trouver rapidement et facilement la bonne ouverture de mâchoire