Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/4 po, 3/8 po
- Taille maximale1 po
- Taille min.7 mm
Détails
- Nombre de pièces6
Aperçu
- Les douilles à chocs robustes Quad-24 pour puits profonds contiennent 24 tailles hexagonales combinées en 6 douilles à code couleur
- L’action à ressort permet un accès mains libres à l’une ou l’autre des tailles hexagonales en appliquant simplement une pression sur la petite douille pour la comprimer
- Les douilles et adaptateurs à chocs robustes sont fabriqués en acier forgé à froid traité thermiquement pour des applications durables à couple élevé
- Anneaux peints à code de couleur standard de l’industrie pour identifier rapidement les tailles hexagonales
- Les douilles à puits profonds sont idéales pour gérer les filets allongés, les boulons encastrés et les espaces confinés, offrant une portée exceptionnelle et une prise fiable
- Rangez les petits (1/4 à 7/16-Inch) et les moyens (1/2 à 11/16-Inch) douilles quadruples sur le long arbre 1/4-Inch pour passer efficacement d’une combinaison de 8 tailles hexagonales à une autre pour plus de vitesse sur le chantier
- L’adaptateur d’entraînement carré Klein KNECT™M) spécialisé pour la grande douille est compatible avec la clé à douilles de passage Klein Tools, les cliquets d’entraînement carrés 3/8-Inch et les visseuses à percussion