Motion
AA 332
Adhesivo acrílico - 25 ml, jeringa, tiempo de curado 24 h
Artículo MI #01060158
No. Fabricante AA 332
Precio71.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adhesivo acrílico - 25 ml, jeringa, tiempo de curado 24 h
Artículo MI #01060158
No. Fabricante AA 332

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$71.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    25 ml
  • Resistencia al cizallamiento
    3000 psi

Detalles

  • Tipo acrílico
    Acrílico
  • Aplicación
    Adhesión
  • Color
    Amarillo
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Compensación de material
    Acero
  • Tipo de paquete
    Jeringa
  • Formulario de producto
    Líquido
  • Tipo
    Adhesivo estructural
  • UPC_NO
    079340332010
  • Viscosidad
    100,000 cP
  • Clase de viscosidad
    Alta viscosidad

Descripción general

Descripción del fabricante
232741 33201 332 STRCL ADH 25 ML SYR
  • Adhesivo de dos pasos para alta temperatura que no requiere mezcla
  • Accesorios en tres minutos para proporcionar una durabilidad térmica de hasta 400°F cuando se utilizan junto con Loctite® 7387™ Depend® Activator o Loctite® 7380™ Depend® Activator, Loctite 332 tixotrópico
  • Se utiliza principalmente para la unión magnética, pero también se puede utilizar para la unión metálica general
  • Color: amarillo pálido

También puede gustarle

Los clientes también compraron