Motion
310-3010
Filtro en Y - Serie 20-Y, puertos de entrada y salida 2.000 NPT, material de hierro fundido, puerto de limpieza 0.750 NPT, presión máxima de 125 psi
Artículo MI #01149486
No. Fabricante 310-3010
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Filtro en Y - Serie 20-Y, puertos de entrada y salida 2.000 NPT, material de hierro fundido, puerto de limpieza 0.750 NPT, presión máxima de 125 psi
Artículo MI #01149486
No. Fabricante 310-3010
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de limpieza
    0.750 NPT
  • Longitud total
    8.130 pulg.
  • Ancho general
    4.630 pulg.
  • Peso
    13.00 lb

Detalles

  • Conexión de rosca de entrada y salida
    2.000 NPT
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Hierro fundido
  • Presión máxima de funcionamiento
    125 psi
  • Serie
    20-Y

Descripción general

Descripción del fabricante
310-3010 CI DE COLADOR 2"
  • Cuerpo de hierro fundido pesado
  • Entrada y salida de rosca NPT
  • Filtro de latón de 0.02" de grosor con 100 perforaciones de 1/16" por pulgada