Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de limpieza0.250 NPT
- Longitud total3.500 pulg.
- Ancho general2.750 pulg.
- Peso0.75 lb
Detalles
- Conexión de rosca de entrada y salida0.500 NPT
- Catálogo del fabricante
- MaterialLatón rojo
- Presión máxima de funcionamiento125 psi
- Serie18-Y
Descripción general
- Fundición de latón rojo fuerte
- Pantallas de alambre de latón de malla 50
- Roscas de tubería NPT
- Conexiones de soldadura disponibles del fabricante en pedido especial