Motion
310-3007
Filtro en Y - Serie 18-Y, puertos de entrada y salida 1.000 NPT, material de latón rojo, puerto de limpieza 0.500 NPT, presión máx. 125 psi
Artículo MI #01149746
No. Fabricante 310-3007
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Filtro en Y - Serie 18-Y, puertos de entrada y salida 1.000 NPT, material de latón rojo, puerto de limpieza 0.500 NPT, presión máx. 125 psi
Artículo MI #01149746
No. Fabricante 310-3007
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de limpieza
    0.500 NPT
  • Longitud total
    2.500 pulg.
  • Ancho general
    2.000 pulg.
  • Peso
    1.75 lb

Detalles

  • Conexión de rosca de entrada y salida
    1.000 NPT
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Latón rojo
  • Presión máxima de funcionamiento
    125 psi
  • Serie
    18-Y

Descripción general

Descripción del fabricante
310-3007 FILTRO BR 1" NPT
  • Fundición de latón rojo fuerte
  • Pantallas de alambre de latón de malla 50
  • Roscas de tubería NPT
  • Conexiones de soldadura disponibles del fabricante en pedido especial

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron