Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del mango/cuerpo1/4 (Hex) pulg., 3/8 (Hex) pulg., 5/16 (Hex) pulg., 7/16 (Hex) pulg.
- Diámetro máximo del punzón1/4 pulg.
- Diámetro mínimo del punzón1/16 pulg.
- Longitud total4-1/2 pulg., 4-1/8 pulg., 4-3/4 pulg., 5 pulg., 5-1/2 pulg., 5-1/4 pulg., 5-3/4 pulg.
- Diámetro del punzón1/16 pulg., 1/4 pulg., 1/8 pulg., 3/16 pulg., 3/32 pulg., 5/32 pulg., 7/32 pulg.
Detalles
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Estilo de mango/cuerpoHexagonal
- IncluyeBolsa
- MaterialAcero de aleación
- Sin chispasSin chispas
- Número de fichajes7
- Tipo de marcajePasador
- UPC_NO662679011093
Descripción general
Descripción del fabricante
J48007 PASADOR DE PUNZÓN DE FIJACIÓN SUPERSERVICIO
- Includes: J2497 (7-1/4"W x 8-1/4"H 7-Pocket Vinyl Tool Kit), J48014 (1/4" Tip 5-3/4" Super-Duty Drive Pin Punch), J48018 (1/8" Tip 4-3/4" Super-Duty Drive Pin Punch), J48116 (1/16" Tip 4-1/8" Super-Duty Drive Pin Punch), J48316( 3/16" Tip 5-1/4" Super-Duty Drive Pin Punch), J48332 (3/32" Tip 4-1/2" Super-Duty Drive Pin Punch), J48532 (5/32" Tip 5" Super-Duty Drive Pin Punch), J48732 (7/32" Tip 5-1/2" Super-Duty Drive Pin Punch)