Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla12 pulg.
- Longitud0.41 pulg.
- Longitud total16 pulg.
- Dientes por pulgada24
- Profundidad del cuello3-7/8 pulg.
- Peso de la herramienta0.755 lb
Detalles
- Material de la hojaAcero al carbono
- Hoja(s) incluidas12" Bi-Metal (24 TPI)
- Almacenamiento de cuchillas integradoAlmacenamiento de cuchillas integrado
- Material del bastidorMetal
- Estilo de marcoServicio pesado
- Color del mangoAmarillo
- Estilo de mangoEmpuñadura de metal
- Número de piezas1
- Posiciones45 °, 90 °
- Tipos de productosSierra de hackeo de alta tensión
- Ajustabilidad de la tensiónTensión ajustable
- UPC_NO076174151138
Descripción general
- El diseño de marco metálico de alta resistencia mantiene el marco hasta 32,000 PSI
- La cuchilla se puede colocar en un ángulo de 45° o 90°
- El almacenamiento de cuchillas está integrado en el marco
- El mecanismo de cambio de cuchilla de liberación rápida en el mango mantiene el ajuste de tensión
- La barra en “T” permite al usuario ajustar la tensión en la hoja dentro del mango
- Solo acepta cuchillas de 12"
- Incluye una cuchilla 15-631
- Utiliza cuchilla de repuesto Mi #01170343