Motion
300.S71.HUB 25 MM RB

REXNORD INC
300.S71.HUB 25 MM RB

Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 300, en bruto, Flg OD: 5.97 pulg., Material de acero
Artículo MI #01244831
No. Fabricante 300.S71.HUB 25 MM RB
Precio818.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
300.S71.HUB 25 MM RB

Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 300, en bruto, Flg OD: 5.97 pulg., Material de acero
Artículo MI #01244831
No. Fabricante 300.S71.HUB 25 MM RB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio818.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    300
  • Brida exterior Diámetro  
    5.97 pulg.
  • Diámetro exterior del cilindro del cubo
    4.4400 pulg.
  • Diámetro de la brida del cubo
    5.9700 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.62 pulg.
  • Orificio máximo
    3.0000 pulg.
  • Peso
    11.9050 lb

Detalles

  • Clase A/B
    A
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • País de origen
    CN
  • Ajuste del orificio del buje
    Orificio rugoso
  • Material del concentrador
    Acero
  • Estilo de centro
    Estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    729380
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Tipos de productos
    Centro
  • Serie
    Uni-Lat
  • UPC_NO
    698210689018

Descripción general

Descripción del fabricante
729380 300.S71.HUB RB 25MM
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"