Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial287 kN
- Cara Diámetro108 mm
- Exterior Diámetro120 mm
- Ancho general16 mm
- Rosca TamañoM90x2 mm
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Instrucciones de instalación
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadMB-18
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieKM
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO751968601807