Motion
EA E-90FL
Resina epoxi - Paquete de 400 ml, tiempo de curado de 24 h, color gris
Artículo MI #01510164
No. Fabricante EA E-90FL
Precio142.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resina epoxi - Paquete de 400 ml, tiempo de curado de 24 h, color gris
Artículo MI #01510164
No. Fabricante EA E-90FL

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$142.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    400 ml
  • Resistencia al cizallamiento
    810 psi

Detalles

  • Color
    Gris
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Tipo de paquete
    Cartucho
  • Formulario de producto
    Líquido
  • UPC_NO
    079340293113

Descripción general

Descripción del fabricante
237106 29311 E-90FL HYSOL EPOXY ADH

También puede gustarle