Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete9 oz
Detalles
- AplicaciónConjuntos diferenciales, conexiones de línea de filtro, juntas, conexiones de manguera, conjuntos de ejes traseros, conexiones roscadas, cuentas de neumáticos sin cámara, impermeabilización para terminales eléctricos
- Base químicaElastómero, resina
- ColorRojo
- Clase de tiempo de secadoSecado rápido
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +500 °F
- Tipo de paqueteLata de aerosol
- Formulario de productoLíquido
- TipoResistente al aceite, no corrosivo
- UPC_NO079340305267
- ViscosidadDe 420 a 650 cP
Descripción general
- Evita el agarrotamiento, corrige la alineación de la junta y mantiene las juntas en su lugar durante el montaje
- Sella y une juntas de caucho, corcho, papel, fieltro, metal y amianto
- Se fija rápidamente en una película muy pegajosa
- Adecuado para 500°F (260°C)
- No contiene compuestos que agoten el ozono
- Fácil desmontaje
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación