Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete4 oz
- Resistencia al cizallamiento2500 psi
- Peso0.33 lb
Detalles
- AplicaciónAdhesión
- ColorGris
- Tiempo de curado1 h
- Tipo de paqueteVarilla
- Formulario de productoMasilla
- SerieFixmaster
- TipoReparaciones subacuáticas, húmedas o húmedas
- Tiempo de trabajo5 min
Descripción general
- Epoxi de acero en forma de varilla
- Cortar una sección, amasar y aplicar a tuberías con fugas o equipos dañados
- Cura en diez minutos
- Aprobado por NSF 61 para aplicaciones de agua potable
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación