Motion
CP875
Amoladora de troqueles en ángulo de aire de 6 mm (1/4 pulgadas), 0.3 HP / 220 W - 22500 RPM
Artículo MI #01637885
No. Fabricante CP875
Precio122.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amoladora de troqueles en ángulo de aire de 6 mm (1/4 pulgadas), 0.3 HP / 220 W - 22500 RPM
Artículo MI #01637885
No. Fabricante CP875

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio122.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pinza
    0.25 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.25 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    4.90 pulg.
  • Peso de la herramienta
    0.99 lb

Detalles

  • Acepta la rueda de esmerilado
    No
  • Consumo de aire en carga
    22.0 cfm
  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Tipo de escape
    Parte delantera
  • Material del mango
    Aluminio
  • Caballos de fuerza
    0.3 CV
  • Incluye
    1/4 en pinza
  • Número de Upc del fabricante
    15451394882
  • Velocidad máxima
    22500 rpm
  • UPC_NO
    015451394882
  • Velocidad variable
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
CP875 1/4 MINI AMOLADORA DE MATRICES EN ÁNGULO DE 90Ã °
  • La cabeza con ángulo de 90 grados permite flexibilidad en áreas estrechas
  • Herramienta compacta y ligera diseñada para facilitar la maniobrabilidad
  • Regulador de aire integrado

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"