Motion
10UCBN3A160N

FALK
10UCBN3A160N

160:1 Relación, tipo de entrada de cara C, tamaño de entrada de 1.5000 pulg.
Artículo MI #01646911
No. Fabricante 10UCBN3A160N
Precio22,239.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCBN3A160N

160:1 Relación, tipo de entrada de cara C, tamaño de entrada de 1.5000 pulg.
Artículo MI #01646911
No. Fabricante 10UCBN3A160N
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
Precio22,239.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    10
  • Tamaño de entrada
    1.5000 pulg.
  • Relación nominal
    160:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    160:1

Detalles

  • Relación real
    160:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    UltraMax

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCBN3A160N ULTRAMITE 156.6:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron