Motion
10UCFN2A11.A_F

FALK
10UCFN2A11.A_F

11:1 Reducción, 11:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador de Motor, 53.98 mm, Diámetro de Eje de Salida 2.1250 in
Artículo MI #01647001
No. Fabricante 10UCFN2A11.A_F
Precio20,307.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCFN2A11.A_F

11:1 Reducción, 11:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador de Motor, 53.98 mm, Diámetro de Eje de Salida 2.1250 in
Artículo MI #01647001
No. Fabricante 10UCFN2A11.A_F
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
Precio20,307.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Relación nominal
    11:1
  • Diámetro del eje de salida
    2.1250 pulg., 53.98 mm
  • Tamaño de salida
    2.1250 pulg.
  • Relación
    11:1

Detalles

  • Relación real
    11.00:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    11:1
  • Serie
    UltraMax

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCFN2A11.A F ULTRAMITE 11.98:1

También puede gustarle