Especificaciones
Dimensiones
- Altura3 pulg., 75 mm
- Longitud15 pulg., 380 mm
- Ancho1-5/8 pulg., 40 mm
Detalles
- Precisión0.0005 pulg./pie, 0.04 mm/m
- ColorNegro
- Material del bastidorHierro fundido
- Método de nivelaciónVial
- Número de catálogo del fabricante50719
- Página de producto del fabricante
- Superficie fresadaSin fresar
- Resistente al agua o al aguaNo resistente al agua