Motion
385-48
Borde biselado de borde recto, longitud de la cuchilla: 48", material: acero, ancho de la cuchilla: 2-13/32", acabado/revestimiento: liso
Artículo MI #02047108
No. Fabricante 385-48
Precio1,007.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Borde biselado de borde recto, longitud de la cuchilla: 48", material: acero, ancho de la cuchilla: 2-13/32", acabado/revestimiento: liso
Artículo MI #02047108
No. Fabricante 385-48

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,007.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    48 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    7/32 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    2-13/32 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.00002 pulg.
  • Borde biselado
    Borde biselado
  • Color
    Blanco
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Incluye agujero colgante
    Sin orificio colgante
  • Número de catálogo del fabricante
    51459
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
BORDE RECTO DE ACERO 385-48 , BISELADO UNO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good