Motion
S579GZ
Serie 579 , calibre telescópico de calibre S579GZ , calibre telescópico de calibre, de 5/16 a 2-1/8", de 8 a 54mm, número de piezas: 4
Artículo MI #02047522
No. Fabricante S579GZ
Precio422.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie 579 , calibre telescópico de calibre S579GZ , calibre telescópico de calibre, de 5/16 a 2-1/8", de 8 a 54mm, número de piezas: 4
Artículo MI #02047522
No. Fabricante S579GZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio422.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de diámetros
    5/16 a 2-1/8 pulg., 8 a 54 mm
  • Diámetro más grande
    2-1/8 pulg., 54 mm
  • Diámetro más pequeño
    5/16 pulg., 8 mm

Detalles

  • Tipo de indicador
    Medidor de calibre telescópico
  • Número de catálogo del fabricante
    52616
  • Página de producto del fabricante
  • Número de piezas
    4

Descripción general

Descripción del fabricante
S579GZ JUEGO DE CALIBRE TELESCÓPICO: (4) N.O 5
  • El radio de tierra de precisión en cada manómetro proporciona un contacto de dos puntos para una precisión máxima
  • La tensión constante del resorte proporciona una presión de contacto uniforme
  • Ambos émbolos se bloquean fácilmente en cualquier ajuste deseado
  • Los mangos están sujetos rígidamente a los émbolos de contacto y se autocentran automáticamente
  • Los extremos de ambos contactos están endurecidos y rectificados a un radio para permitir una holgura adecuada en el orificio más pequeño en el que entrará el indicador
  • Incluye dos brazos telescópicos y un estuche