Motion
120-12
Calibrador de esfera, rango de medición: 0 a 12", graduación: 0.001", precisión: ±0.001", acabado superficial: satinado
Artículo MI #02049738
No. Fabricante 120-12
Precio1,030.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibrador de esfera, rango de medición: 0 a 12", graduación: 0.001", precisión: ±0.001", acabado superficial: satinado
Artículo MI #02049738
No. Fabricante 120-12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,030.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.001 pulg.
  • Profundidad de la mordaza interior
    3/4 pulg.
  • Profundidad de la mordaza exterior
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • Precisión
    ±0.001 pulg.
  • Color de marcación
    Blanco
  • Incluye
    Precisión de ±0.0015" (de 6 a 12")
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango de medición
    De 0 a 12 pulg.
  • Acabado de la superficie
    Satén

Descripción general

Descripción del fabricante
PINZA DE ESFERA 120-12 , 12", ESFERA BLANCA, W
  • Acero inoxidable endurecido
  • Utilizado por mecánicos y fabricantes de herramientas de todo el mundo
  • Lectura directa, fiable y precisa
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good