Motion
S00737
Lubricante: 11 oz, lata de aerosol, color amarillo
Artículo MI #02081827
No. Fabricante S00737
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante: 11 oz, lata de aerosol, color amarillo
Artículo MI #02081827
No. Fabricante S00737

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    11 oz
  • Peso
    0.99 lb

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Color
    Amarillo
  • Composición
    140-Flash, dióxido de carbono, alcoholes minerales
  • Características y beneficios
    • La película seca transparente que no mancha limpia, penetra lubrica y desplaza la humedad • Formulado con lo último en aditivos sintéticos para garantizar la máxima penetración y protección contra el óxido y la corrosión • Cuando se aplica, el disolvente portador se evapora rápidamente, dejando un lubricante de extrema presión similar a la cera que no se lava ni atrae el polvo
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de temperatura
    -20 a +355 °F
  • Tipo
    Lubricante

Descripción general

Descripción del fabricante
SC0737000 MODO SINCRONIZACIÓN DRY LUBE
  • La película seca transparente que no mancha limpia, penetra lubrica y desplaza la humedad
  • Formulado con lo último en aditivos sintéticos para garantizar la máxima penetración y protección contra el óxido y la corrosión
  • Cuando se aplica, el disolvente portador se evapora rápidamente, dejando un lubricante de extrema presión similar a la cera que no se lava ni atrae polvo