Motion
32389
Sellador de silicona: transparente, base de silicona, 300 ml, cartucho, 7 días de tiempo de curado
Artículo MI #02299184
No. Fabricante 32389
Precio13.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellador de silicona: transparente, base de silicona, 300 ml, cartucho, 7 días de tiempo de curado
Artículo MI #02299184
No. Fabricante 32389

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    300 ml
  • Gravedad específica
    1.03 a 25 °C
  • Peso
    0.80 lb

Detalles

  • Aplicación
    Sellado
  • Base química
    Silicona
  • Color
    Transparente
  • Tiempo de curado
    7 días
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +400 °F
  • Tipo de paquete
    Cartucho
  • UPC_NO
    079340323896

Descripción general

Descripción del fabricante
475372 32389 SILICONA SILATECH CLR 300ML

También puede gustarle

Los clientes también compraron