Motion
T8100
Casquillos sin llave - Serie B800 , 100 mm ID, 125 mm OD, 107 mm LTB
Artículo MI #02376560
No. Fabricante T8100
Precio1,539.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B800 , 100 mm ID, 125 mm OD, 107 mm LTB
Artículo MI #02376560
No. Fabricante T8100
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
Precio1,539.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M12 x 30
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Presión de contacto del cubo
    13053.4 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    107 mm
  • Empuje máximo transmitido
    297024 N
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • Tamaño del tornillo
    M12 x 30
  • Peso
    12.000 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    142 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    T8100
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    14851 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    12
  • Serie
    B800
  • Fuerza axial transmisible
    66773.6 lbf
  • UPC_NO
    662345061681

Descripción general

Descripción del fabricante
T8100 B800 100MM X 125MM SIN LLAVE

También puede gustarle