Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM6 x 16
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Tamaño del orificio0.7500 pulg.
- Presión de contacto del cubo16893 psi
- Longitud hasta Agujero1.5550 pulg.
- Empuje máximo transmitido4798 lb
- Exterior Diámetro1.0625 pulg.
- Longitud total1.5550 pulg.
- Tamaño del tornilloM6x16
- Peso0.700 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación12 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteB802012
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido150 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo4
- SerieB800
- UPC_NO662345044806