Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM8 x 22
- Diámetro interno1.7500 pulg.
- Tamaño del orificio1.7500 pulg.
- Presión de contacto del cubo11856 psi
- Longitud hasta Agujero2.7560 pulg.
- Empuje máximo transmitido18393 lb
- Exterior Diámetro2.3230 pulg.
- Longitud total70 mm
- Tamaño del tornilloM8 x 22
- Peso2.700 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación30 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteT82112
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido1341 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo8
- SerieB800
- Fuerza axial transmisible18393 lb
- UPC_NO662345061797