Motion
B122700
Casquillos sin llave - Serie B112 , 7.0000 in ID, 9.2520 in OD, 5.8660 in LTB
Artículo MI #02376804
No. Fabricante B122700
Precio2,541.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B112 , 7.0000 in ID, 9.2520 in OD, 5.8660 in LTB
Artículo MI #02376804
No. Fabricante B122700
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
Su precio$2,541.12/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M16 x 110
  • Diámetro interno
    7.0000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    7.0000 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    20569 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    5.8660 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    310695 lb
  • Exterior Diámetro  
    9.2520 pulg.
  • Longitud total
    5.8660 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M16 x 110
  • Peso
    38.000 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    257 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    B122700
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    90619 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    15
  • Serie
    B112
  • Fuerza axial transmisible
    310695 lbf
  • UPC_NO
    662345042741

Descripción general

Descripción del fabricante
B122700 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE DE B112 7"

También puede gustarle