Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras1/2 pulg., 13 mm
- Peso de la herramienta4.4 lb
Detalles
- Detalles adicionalesEngranajes de acero de corte helicoidal y acero tratado térmicamente para una larga vida útil y durabilidad. Carcasa de engranajes de metal para mayor durabilidad en el lugar de trabajo y fiabilidad. Gatillo de goma para dos dedos para mayor comodidad. La triple reducción de marchas proporciona un mayor par y reduce la tensión de marchas. Mango lateral 360° para un mayor control y versatilidad
- Amperaje7.8 A
- Estilo de plato de garrasCon clave
- Ajuste del embragueEmbrague no ajustable
- Capacidad de perforación del metal1/2 (punta de giro) pulg., 2-3/4 (sierra de orificio) pulg.
- Capacidad de perforación de madera1-1/2 (punta de barrena) pulg., 1-1/2 (punta de pala) pulg., 2-9/16 (autoalimentación) pulg., 4 (sierra de orificio) pulg.
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- IncluyePortallaves del plato de garras
- Página de producto del fabricante
- Velocidad máxima600 rpm
- Clasificación de potencia7.8 A
- ReversibleReversible
- UPC_NO028875002455
- Velocidad variableVelocidad variable
Descripción general
- Engranajes de acero de corte helicoidal y acero tratado térmicamente para una larga vida útil y durabilidad
- Carcasa de engranajes de metal para mayor durabilidad en el lugar de trabajo y fiabilidad
- Gatillo para dos dedos para mayor comodidad
- La triple reducción de marchas proporciona un mayor par y reduce la tensión de las marchas
- Mango lateral de 360 grados para un mayor control y versatilidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver folleto
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver folleto