Motion
11527

Plumb
11527

Martillo para ingenieros - Material de la cabeza de acero, peso de la cabeza de 40 oz, longitud total de 14 in
Artículo MI #02427456
No. Fabricante 11527
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Plumb
11527

Martillo para ingenieros - Material de la cabeza de acero, peso de la cabeza de 40 oz, longitud total de 14 in
Artículo MI #02427456
No. Fabricante 11527
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    14 pulg.
  • Peso de la cabeza
    40 oz
  • Longitud total
    14 pulg.

Detalles

  • Estilo de mango
    Nogal
  • Material del cabezal
    Acero
  • Sin chispas
    Sin chispas

Descripción general

Descripción del fabricante
11527 HAMMER, INGENIEROS 40OZ
  • Forjado con acero de alta calidad, endurecido y templado
  • Acabado negro plano y duradero en la cabeza
  • Dos caras de accionamiento maquinadas de precisión
  • Mango de nogal
  • Madera en cuña para un fácil reemplazo del mango