Especificaciones
Dimensiones
- Longitud4 pulg.
- Longitud total5.7500 pulg.
- Anchura/diámetro0.4300 pulg.
Detalles
- AplicaciónSe utiliza para cóncavos en esquinas, hendiduras y orificios redondos
- Archivo de conejoNo
- Tosquedad del corteSuave
- CorteIndividual
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- FormaMedia vuelta
- Tange o asaTang
Descripción general
- Estampado americano
- Se utiliza en superficies cóncavas, convexas y planas
- Redondeado por un lado, plano por el otro
- Las espaldas son de un solo corte
- Los lados planos de todas las limas semicirculares tienen doble corte
- En caja