Motion
M2R

Wiss
M2R

Corte de chapa - Capacidad de corte calibre 18 , 9-3/4 pulg. Longitud total
Artículo MI #02429541
No. Fabricante M2R
Precio40.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Wiss
M2R

Corte de chapa - Capacidad de corte calibre 18 , 9-3/4 pulg. Longitud total
Artículo MI #02429541
No. Fabricante M2R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio40.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    1-3/8 pulg.
  • Longitud total
    9-3/4 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Capacidad de corte
    18 ga
  • Color del mango
    Verde
  • Material del mango
    Acero
  • Forma del mango
    Ángulo
  • Corte del material
    Acero laminado en frío
  • Tipo de corte
    Derecha, recta

Descripción general

Descripción del fabricante
M2R RECORTES, METALMASTERRIGHT
  • Corte hasta acero laminado en frío de bajo carbono de calibre 18
  • Mordaza dentada antideslizante de acero al molibdeno resistente que mantiene el material firme y uniformemente distribuye la fuerza de corte a través del borde de la hoja
  • Soporta la tensión de cortar material pesado
  • Acción por resorte para un avance rápido y sin esfuerzo
  • Mangos hechos de acero de aleación de alta resistencia a la tracción que superan el límite de potencia manual
  • Empuñaduras texturizadas antideslizantes y cierre de seguridad
  • Longitud total: 9-3/4”
  • M1R es un corte izquierdo, cortes izquierdos de curvas ajustadas a rectos
  • M2R es un corte derecho, corta desde curva ajustada hasta recto
  • M3R es un corte recto, corte recto y curvas ligeras