Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza7/16 pulg., 11.00 mm
- Grosor de la mordaza7.00 mm
- Ancho de la mordaza11.00 mm
- Longitud total100.00 mm
- Rango de longitud totalMenos de 6"
- Peso0.78 lb
Detalles
- Capacidad20 AWG, 7/16 pulg., 11.00 mm
- Estilo de fresaCabeza ovalada
- Tipo de corteDiagonal
- Color del mangoVerde
- Estilo de cabezaOvalado
- Código PSC5110
- EstiloDiagonal
- TipoFresa diagonal