Motion
4H30P  20MM PILOTO MT NSB

NEXEN GROUP
4H30P 20MM PILOT MT NSB

Embrague de fricción - Orificio de 20 mm, Montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, Diseño abierto, 1/8 NPT, Acabado con chavetero y 2 SS, Montaje piloto
Artículo MI #02505773
No. Fabricante 4H30P 20MM PILOT MT NSB
Precio3,156.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
4H30P 20MM PILOT MT NSB

Embrague de fricción - Orificio de 20 mm, Montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, Diseño abierto, 1/8 NPT, Acabado con chavetero y 2 SS, Montaje piloto
Artículo MI #02505773
No. Fabricante 4H30P 20MM PILOT MT NSB
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
Precio3,156.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    25.40 CV
  • Inercia del variador
    8.07 lb-pulg2
  • Máxima disipación térmica continua
    0.09 CV
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    35/36T, 40/28T, 50/24T, 60/20T
  • Diámetro total
    4.29 pulg.
  • Longitud total
    4.88 pulg.
  • Diámetro del piloto
    2.8750 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    8.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Los embragues de montaje piloto 4HP multidisco proporcionan un gran par motor en un paquete pequeño. Disponible en tamaños 7 con torque estático de hasta 10000 in-lbs a 80 psi, orificios de hasta 2.375 in Las RPM máximas dependen del ajuste de par/presión de aire. El piloto acepta poleas, piñones y acoplamientos Nexen. Más duradero y con más RPM que la serie de embragues LSCC. Ideal para aplicaciones de transportadores y otras aplicaciones de par alto y bajas RPM. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas o úselo como freno. Producto en pulgadas con un orificio métrico.
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    41 hphr
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    0.206 pulg.3
  • Categoría del embrague
    Embrague de múltiples discos
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Rojo
  • Área efectiva orientada al embrague
    28.18 pulg.2
  • Tipo orientado al embrague
    Coeficiente estándar
  • Capacidad del disipador térmico del embrague
    5900 pies-libras
  • Factor de respuesta del embrague
    0.041
  • Tipo de embrague
    Embrague de fricción
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Cámara de aire de aluminio, carcasa de transmisión de óxido negro
  • Función
    Arranque, conexión/desconexión, limitación de par
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    1400 rpm a 80 psi rpm, 1600 rpm a 70 psi rpm, 1800 rpm a 60 psi rpm
  • Presión de compromiso mínima
    10 psi
  • Modelo
    4H30P
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    4, 1/4–20 pernos @ 90° en un círculo de 3.473 pulgadas
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    1.61 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284249942

Descripción general

Descripción del fabricante
923401 4H30P 20MM CALIBRE, PILOTO

También puede gustarle

Los clientes también compraron