Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla100 Phillips mm, 100 mm ranurado, 150 mm ranurado, 80 Phillips mm
- Tamaños de boquilla#1, #2, 3 mm, 4 mm, 6.50 mm
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoAgarre de amortiguación, acabado suave
- Sin chispasSin chispas
- Número de destornilladores5
- Estilo de boquillaPhillips, ranurado
- UPC_NO084705302959