Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango6-1/8 pulg.
- Longitud1.0000 pulg.
- Longitud total1.0000 pulg.
- Peso0.12 lb
- Ancho18 mm
Detalles
- Detalles adicionales13 Posiciones de la cuchilla
- ColorNegro, amarillo
- DispensadorNo es un dispensador
- Recubrimiento de acabadoNinguna
- Número de cuchillas1
- Borde simple o dobleIndividual
- Hoja a presiónHoja a presión
- TipoCuchillo de punto rápido
- UPC_NO076174101515
Descripción general
- Construcción ABS de alto impacto
- El mecanismo deslizante suave cuenta con un clic audible y se autobloquea para mayor seguridad
- Clip de bolsillo
- Cierre a presión de hoja extraíble en tapa de 10-150
- 10-150 utiliza la hoja de separación Stanley® estándar 11-300 (una incluida), 13 puntos de corte totales
- 10-151 utiliza la hoja de separación Stanley® estándar 11-301 (una incluida) o 11-318, 8 puntos de corte totales