Motion
08B1SNX10 pies RIV

RENOLD JEFFREY
08B1SNX10 ft RIV

Cadena de rodillo - Serie British Standard, 08B / 1/2 pulg. de paso, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #02728915
No. Fabricante 08B1SNX10 ft RIV
Price$108.98/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
08B1SNX10 ft RIV

Cadena de rodillo - Serie British Standard, 08B / 1/2 pulg. de paso, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #02728915
No. Fabricante 08B1SNX10 ft RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$108.98/pie

Especificaciones

Dimensions

  • Anchura interior
    7.75 mm
  • Altura de la placa de enlace
    11.70 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    1.55 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    4.45 mm
  • Diámetro del rodillo
    8.51 mm
  • Resistencia a la tensión
    17800 lb
  • Peso
    0.49 lb

Details

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    08B / 1/2 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    673766032228
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +70 °C
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Estándar británico
  • Estándares cumplidos
    BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • UPC_NO
    673766032228
  • Capacidad de carga de trabajo
    700 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
08B RIV SINO 10FT CAJA BRITÁNICA
  • Precio por pie

You May Also Like

Los clientes también compraron